Motion
6026C3BNLS
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 130 mm de DI, 200 mm de DE, 33 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #12211376
No. Fabricante 6026C3BNLS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 130 mm de DI, 200 mm de DE, 33 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #12211376
No. Fabricante 6026C3BNLS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Peso
    8.65 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6026 C3
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6026C3BNLS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro de 130mm , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 200mm y ancho de 33mm , adecuado para aplicaciones de alta velocidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6026C3BNLS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893661408
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893661408

Descripción general

Descripción del fabricante
6026 C3

También puede gustarle