Motion
6208BNLM
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #12211510
No. Fabricante 6208BNLM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #12211510
No. Fabricante 6208BNLM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Peso
    0.81 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6208
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Descripción larga
    El 6208BNLM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 40 mm, orificio recto, tipo abierto, diámetro exterior de 80 mm y ancho de 18 mm, diseñado para la durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6208BNLM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893714814
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893714814

Descripción general

Descripción del fabricante
6208

También puede gustarle