Motion
6208ZZEBSXM
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 18 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12211516
No. Fabricante 6208ZZEBSXM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 18 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12211516
No. Fabricante 6208ZZEBSXM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Peso
    0.81 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6208 ZZE
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Descripción larga
    El 6208ZZEBSXM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 40mm , diámetro recto, doble blindaje, diámetro exterior de 80mm y ancho de 18mm , adecuado para uso a alta velocidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6208ZZEBSXM
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6208 ZZE

También puede gustarle