Motion
6211NRBNLM
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #12211540
No. Fabricante 6211NRBNLM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #12211540
No. Fabricante 6211NRBNLM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Peso
    1.34 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6211 NR
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Descripción larga
    El 6211NRBNLM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 55mm , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 100mm y ancho de 21mm , ideal para equipos de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    6211NRBNLM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893725421
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893725421

Descripción general

Descripción del fabricante
6211 NR

También puede gustarle