Motion
6213NRBNLM
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #12211553
No. Fabricante 6213NRBNLM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #12211553
No. Fabricante 6213NRBNLM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Peso
    2.18 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6213 NR
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Descripción larga
    El 6213NRBNLM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 65mm , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 120mm y ancho de 23mm , diseñado para maquinaria de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    6213NRBNLM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893729313
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893729313

Descripción general

Descripción del fabricante
6213 NR

También puede gustarle