Motion
6300ZZEBSXM
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 35 mm de DE, 11 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12211636
No. Fabricante 6300ZZEBSXM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 35 mm de DE, 11 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12211636
No. Fabricante 6300ZZEBSXM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    10 mm
  • Outside Diameter  
    35 mm
  • Overall Width  
    11 mm
  • Peso
    0.12 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6300 ZZE
  • Código de armonización
    8482.10.50.48
  • Descripción larga
    El 6300ZZEBSXM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 10mm , diseño recto, doble blindaje, diámetro exterior de 35mm y ancho de 11mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6300ZZEBSXM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893857801
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893857801

Descripción general

Descripción del fabricante
6300 ZZE