Motion
6302C3BNLM
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 15 mm de DI, 42 mm de DE, 13 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #12211648
No. Fabricante 6302C3BNLM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 15 mm de DI, 42 mm de DE, 13 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #12211648
No. Fabricante 6302C3BNLM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6302 C3
  • Código de armonización
    8482.10.50.48
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6302C3BNLM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 15mm , diseño recto, tipo abierto, diámetro exterior de 42mm y ancho de 13mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6302C3BNLM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893752496
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893752496

Descripción general

Descripción del fabricante
6302 C3

También puede gustarle