Motion
6306ZE
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 72 mm de DE, 19 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12211684
No. Fabricante 6306ZE
Precio44.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 72 mm de DE, 19 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12211684
No. Fabricante 6306ZE
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
Precio44.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Peso
    0.76 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6306 ZE
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Descripción larga
    El 6306ZEBNLM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 30mm , diseño recto, blindaje simple, diámetro exterior de 72mm y ancho de 19mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6306ZEBNLM
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6306 ZE