Motion
6310ZZEBSXM
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 110 mm de DE, 27 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12211723
No. Fabricante 6310ZZEBSXM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 110 mm de DE, 27 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12211723
No. Fabricante 6310ZZEBSXM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    27 mm
  • Peso
    2.36 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6310 ZZE
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Descripción larga
    El 6310ZZEBSXM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 50 mm y un diámetro exterior de 110 mm, doble blindaje para mayor durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6310ZZEBSXM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893784008
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893784008

Descripción general

Descripción del fabricante
6310 ZZE

También puede gustarle