Motion
6312NRBNLM
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #12211735
No. Fabricante 6312NRBNLM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #12211735
No. Fabricante 6312NRBNLM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    60 mm
  • Outside Diameter  
    130 mm
  • Overall Width  
    31 mm
  • Peso
    3.75 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6312 NR
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Descripción larga
    El 6312NRBNLM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 60 mm y un diámetro exterior de 130 mm, diseñado para un funcionamiento suave.
  • Número de catálogo del fabricante
    6312NRBNLM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893787382
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893787382

Descripción general

Descripción del fabricante
6312 NR