Motion
6812
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 78 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #12211814
No. Fabricante 6812
Price$281.06/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 78 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #12211814
No. Fabricante 6812
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
Price$281.06/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    60 mm
  • Outside Diameter  
    78 mm
  • Overall Width  
    10 mm
  • Peso
    0.24 lb

Details

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6812
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Descripción larga
    El 6812BNLS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 60 mm con un diámetro exterior de 78 mm y un ancho de 10 mm, abierto para equipos industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6812BNLS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893857979
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893857979

Descripción general

Descripción del fabricante
6812