Motion
7213BBNLS
Cojinete de contacto angular - Orificio de 65 mm, 120 mm OD, 23 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #12211882
No. Fabricante 7213BBNLS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 65 mm, 120 mm OD, 23 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #12211882
No. Fabricante 7213BBNLS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Peso
    2.25 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    7213B
  • Código de armonización
    8482.10.50.28
  • Número de Upc del fabricante
    4991893844023
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893844023

Descripción general

Descripción del fabricante
7213B

También puede gustarle