Motion
7219CYDUP4BNLS

Nachi America Inc
7219CYDUP4BNLS

Cojinete de contacto angular - Orificio de 95 mm, 170 mm OD, 32 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #12211891
No. Fabricante 7219CYDUP4BNLS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nachi America Inc
7219CYDUP4BNLS

Cojinete de contacto angular - Orificio de 95 mm, 170 mm OD, 32 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #12211891
No. Fabricante 7219CYDUP4BNLS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Peso
    24.52 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    7219CYDUP4
  • Código de armonización
    8482.10.50.28
  • Número de Upc del fabricante
    4991893846324
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893846324

Descripción general

Descripción del fabricante
7219CYDUP4

También puede gustarle