Especificaciones
Detalles
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor35.0 W
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Rpm síncrono1500 rpm
Descripción general
- Motor de refrigeración
- Cojinete de la unidad
- Poste sombreado
- Protección térmica
- Aire totalmente cerrado
- Aislamiento Clase A, 40°C Ambiente
- Cojinete - Unidad
- Eje roscado 1/4 x 20
- Cables de 22"
- 2 pies de montaje, 3 orificios de montaje traseros