Motion
UB578
Motor de refrigeración - 50.0 W, 1500 rpm, monofásico, 115 V, caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz
Artículo MI #12229821
No. Fabricante UB578
Precio264.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de refrigeración - 50.0 W, 1500 rpm, monofásico, 115 V, caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz
Artículo MI #12229821
No. Fabricante UB578
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
Precio264.29 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    50.0 W
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Rpm síncrono
    1500 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
UB578 MODELO-SFHP-UB
  • Motor de refrigeración
  • Cojinete de la unidad
  • Poste sombreado
  • Protección térmica
  • Aire totalmente cerrado
  • Aislamiento Clase A, 40°C Ambiente
  • Cojinete - Unidad
  • Eje de 3/8" de diámetro con plano
  • Cables de 22"
  • 2 pies de montaje, 3 orificios de montaje traseros

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo