Motion
145TTFC6026 145TTFC6026  1 1/2 HP 145 174

MARATHON ELECTRIC
145TTFC6026 145TTFC6026 1 1/2 HP 145 174

Motor de uso general - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 145 , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), base de 1742 rpm, montaje en base rígida
Artículo MI #12229920
No. Fabricante 145TTFC6026 145TTFC6026 1 1/2 HP 145 174
Precio958.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
145TTFC6026 145TTFC6026 1 1/2 HP 145 174

Motor de uso general - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 145 , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), base de 1742 rpm, montaje en base rígida
Artículo MI #12229920
No. Fabricante 145TTFC6026 145TTFC6026 1 1/2 HP 145 174
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
Precio958.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145

Detalles

  • RPM base
    1742 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Número de Upc del fabricante
    722856049612
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
145TTFC6026 145TTFC6026 1 1/2 HP 145 174

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo