Motion
182TTDW16064 182TTDW16064  3 HP 182 1760

LEESON (RRX)
182TTDW16064 182TTDW16064 3 HP 182 1760

Motor de uso general - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 200 V, bastidor de 182 , caja DP (a prueba de goteo), base de 1760 rpm, montaje en base rígida
Artículo MI #12229928
No. Fabricante 182TTDW16064 182TTDW16064 3 HP 182 1760
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
182TTDW16064 182TTDW16064 3 HP 182 1760

Motor de uso general - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 200 V, bastidor de 182 , caja DP (a prueba de goteo), base de 1760 rpm, montaje en base rígida
Artículo MI #12229928
No. Fabricante 182TTDW16064 182TTDW16064 3 HP 182 1760
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182

Detalles

  • RPM base
    1760 rpm
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Número de Upc del fabricante
    722856051295
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    200 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    722856051295

Descripción general

Descripción del fabricante
182TTDW16064 182TTDW16064 3 HP 182 1760

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo