Motion
182TTDW16311 182TTDW16311  5 HP 182 3495

LEESON (RRX)
182TTDW16311 182TTDW16311 5 HP 182 3495

Motor de uso general - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 200 V, bastidor 182 , caja DP (a prueba de goteo), montaje en base rígida
Artículo MI #12229932
No. Fabricante 182TTDW16311 182TTDW16311 5 HP 182 3495
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
182TTDW16311 182TTDW16311 5 HP 182 3495

Motor de uso general - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 200 V, bastidor 182 , caja DP (a prueba de goteo), montaje en base rígida
Artículo MI #12229932
No. Fabricante 182TTDW16311 182TTDW16311 5 HP 182 3495
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182

Detalles

  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Número de Upc del fabricante
    722856050915
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    200 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    722856050915

Descripción general

Descripción del fabricante
182TTDW16311 182TTDW16311 5 HP 182 3495

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo