Motion
182TTFW16042 182TTFW16042  3 HP 182 1770

LEESON (RRX)
182TTFW16042 182TTFW16042 3 HP 182 1770

Motor de uso general - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 182 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), base de 1770 rpm, montaje redondo
Artículo MI #12229940
No. Fabricante 182TTFW16042 182TTFW16042 3 HP 182 1770
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
182TTFW16042 182TTFW16042 3 HP 182 1770

Motor de uso general - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 182 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), base de 1770 rpm, montaje redondo
Artículo MI #12229940
No. Fabricante 182TTFW16042 182TTFW16042 3 HP 182 1770
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182

Detalles

  • RPM base
    1770 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Número de Upc del fabricante
    722856050519
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    722856050519

Descripción general

Descripción del fabricante
182TTFW16042 182TTFW16042 3 HP 182 1770

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo