Motion
184TTFW16012 184TTFW16012  5 HP 184 3495

LEESON (RRX)
184TTFW16012 184TTFW16012 5 HP 184 3495

Motor de uso general - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 184 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), base de 3495 rpm, montaje redondo
Artículo MI #12229965
No. Fabricante 184TTFW16012 184TTFW16012 5 HP 184 3495
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
184TTFW16012 184TTFW16012 5 HP 184 3495

Motor de uso general - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 184 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), base de 3495 rpm, montaje redondo
Artículo MI #12229965
No. Fabricante 184TTFW16012 184TTFW16012 5 HP 184 3495
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184

Detalles

  • RPM base
    3495 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Número de Upc del fabricante
    722856050267
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    722856050267

Descripción general

Descripción del fabricante
184TTFW16012 184TTFW16012 5 HP 184 3495

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo