Motion
184TTFW16013 184TTFW16013  7 1/2 HP 184 3

LEESON (RRX)
184TTFW16013 184TTFW16013 7 1/2 HP 184 3

Motor de uso general - 7-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 184 , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), montaje redondo
Artículo MI #12229966
No. Fabricante 184TTFW16013 184TTFW16013 7 1/2 HP 184 3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
184TTFW16013 184TTFW16013 7 1/2 HP 184 3

Motor de uso general - 7-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 184 , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), montaje redondo
Artículo MI #12229966
No. Fabricante 184TTFW16013 184TTFW16013 7 1/2 HP 184 3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184

Detalles

  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Número de Upc del fabricante
    722856050601
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    722856050601

Descripción general

Descripción del fabricante
184TTFW16013 184TTFW16013 7 1/2 HP 184 3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo