Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2490 pulg.
- Longitud de la carcasa28.9000 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC256JP
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación1:1
- Factor de servicio1.15
- Longitud del eje8.4100 pulg.
- Peso269 lb
Detalles
- País de origenMéxico
- Material de la carcasaAcero laminado
- Estilo de entradaCara C NEMA
- Número de catálogo del fabricanteGT2458
- Número de Upc del fabricante722856062475
- Potencia de entrada máxima10 CV
- MontajeBase rígida
- Tipo de salidaSólido
- SerieGlobetrotter
- Estándares cumplidosCE, CSA, EISA2007, NEMA Premium, reconocimiento UL
- UPC_NO722856062475