Especificaciones
Dimensiones
- RPM máximas de salida1768 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC256T
- Diámetro del eje de salida1.6260 pulg.
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Longitud del eje4.0000 pulg.
- Peso335 lb
Detalles
- País de origenMéxico
- Material de la carcasaHierro fundido
- Número de catálogo del fabricanteGT1125A
- Número de Upc del fabricante722856062338
- Potencia de entrada máxima20 CV
- MontajeBase rígida
- SerieGlobetrotter
- Estándares cumplidosMarcado CE, certificación CSA, EISA2007, NEMA Premium, UL Listed
- UPC_NO722856062338