Especificaciones
Dimensiones
- RPM máximas de salida1180 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC256TC
- Diámetro del eje de salida1.6260 pulg.
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Longitud del eje4.0000 pulg.
- Peso271 lb
Detalles
- Estuche incluidoNo
- País de origenMéxico
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaCara C NEMA
- Número de catálogo del fabricanteGT1220A
- Número de Upc del fabricante722856061614
- Potencia de entrada máxima7.5 kW;10 hp
- MontajeBase rígida
- SerieGlobetrotter
- Estándares cumplidosMarcado CE, certificación CSA, EISA2007, NEMA Premium, UL Listed
- Adecuado para entornos de lavadoSí
- Clasificación de potencia térmica10 CV
- Clasificación de par (pulg.-lb)44.5 pies-lb
- UPC_NO722856061614