Motion
256TTFCD6085

MARATHON ELECTRIC
256TTFCD6085

Diámetro del eje de salida de 1.2500 in, base rígida, material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #12230188
No. Fabricante 256TTFCD6085
Precio4,211.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
256TTFCD6085

Diámetro del eje de salida de 1.2500 in, base rígida, material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #12230188
No. Fabricante 256TTFCD6085
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
Su precio$4,211.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la carcasa
    30.7600 pulg.
  • RPM máximas de salida
    1180 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    256JP
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Longitud del eje
    8.3700 pulg.
  • Peso
    275.63 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    No
  • País de origen
    México
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    GT3420A
  • Número de Upc del fabricante
    722856064059
  • Potencia de entrada máxima
    10 CV
  • Montaje
    Base rígida
  • Serie
    Globetrotter
  • Estándares cumplidos
    Marcado CE, certificación CSA, EISA2007, IP55, NEMA Premium, UL Listed
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    44.5 pies-lb
  • UPC_NO
    722856064059

Descripción general

Descripción del fabricante
256TTFCD6085 256TTFCD6085 10 HP 256 1180

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo