Motion
286TTDBD6085

MARATHON ELECTRIC
286TTDBD6085

Diámetro del eje de salida de 1.2490 pulg., base rígida, material de carcasa de acero enrollado
Artículo MI #12230265
No. Fabricante 286TTDBD6085
Precio6,113.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
286TTDBD6085

Diámetro del eje de salida de 1.2490 pulg., base rígida, material de carcasa de acero enrollado
Artículo MI #12230265
No. Fabricante 286TTDBD6085
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
Precio6,113.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la carcasa
    30.9100 pulg.
  • RPM máximas de salida
    1182 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    286JP
  • Diámetro del eje de salida
    1.2490 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Longitud del eje
    8.4000 pulg.
  • Peso
    392.49 lb

Detalles

  • País de origen
    México
  • Material de la carcasa
    Acero laminado
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    GT2463
  • Número de Upc del fabricante
    722856063915
  • Potencia de entrada máxima
    20 CV
  • Montaje
    Base rígida
  • Serie
    Globetrotter
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, EISA2007, NEMA Premium, reconocimiento UL
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    20 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    89.00 pies-lb
  • UPC_NO
    722856063915

Descripción general

Descripción del fabricante
286TTDBD6085 286TTDBD6085 20 HP 286 1182