Motion
SV22-1ZBM-L

RADIANS INC.
SV22-1ZBM-L

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo O Clase 1, negro
Artículo MI #12243545
No. Fabricante SV22-1ZBM-L
Precio15.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RADIANS INC.
SV22-1ZBM-L

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo O Clase 1, negro
Artículo MI #12243545
No. Fabricante SV22-1ZBM-L
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
Precio15.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    24.99 cm, 9.8400 pulg.
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cinta reflectante plateada 2 | 1 raya horizontal | Detalle de ribete en contraste | (1) Bolsillo exterior abierto en la parte superior del pecho | (1) Bolsillo interior abierto en la parte inferior | Malla 100 % poliéster
  • Clase ANSI
    Tipo O Clase 1
  • Normativas de listado de aprobación
    Clase 1, tipo O
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Chaleco de seguridad Radians Sv22-1 Economy Tipo O Clase 1
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaleco de seguridad
  • Uso de la prenda
    Fuera de la carretera
  • Grupo y clase
    Tipo O Clase 1
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Cinta reflectante plateada 2
  • Material
    Malla de poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Número de bandas horizontales
    1
  • Número de subdivisiones
    2
  • Patrón
    Malla
  • Línea de productos
    Desgaste por radiación
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Fuera de carretera
  • Color del chaleco
    Negro

Descripción general

Descripción del fabricante
SV22-1ZBM-L CAJA FUERTE CLASE 1 TIPO ECONÓMICO O

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"