Motion
SV27-2ZGM-5X

RADIANS INC.
SV27-2ZGM-5X

Chaleco de alta visibilidad Radians - Tamaño: 5 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, verde de alta visibilidad
Artículo MI #12243632
No. Fabricante SV27-2ZGM-5X
Precio15.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RADIANS INC.
SV27-2ZGM-5X

Chaleco de alta visibilidad Radians - Tamaño: 5 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, verde de alta visibilidad
Artículo MI #12243632
No. Fabricante SV27-2ZGM-5X
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
Precio15.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9.4 in
  • Tamaño
    5
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cierre delantero con cremallera
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ISEA 107
  • Color
    Verde de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaleco de seguridad Radians Sv27 Multipurpose Surveyor Tipo R Clase 2
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaleco Surveyor
  • Uso de la prenda
    Alta visibilidad, Surveyor
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Código de armonización
    6117809570
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Bolsillo para tableta
  • Número de Upc del fabricante
    674326278841
  • Material
    Malla de poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Número de subdivisiones
    4
  • Patrón
    Malla
  • Línea de productos
    Serie Surveyor
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Tipos de productos
    Alta visibilidad
  • Serie
    SV27
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Inspector
  • Color del chaleco
    Verde de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
TIPO DE TOPÓGRAFO MULTIUSO SV27-2ZGM-5X

También puede gustarle

Los clientes también compraron