Motion
SV59Z-2ZGD-S

RADIANS INC.
SV59Z-2ZGD-S

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, verde de alta visibilidad
Artículo MI #12243764
No. Fabricante SV59Z-2ZGD-S
Precio41.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RADIANS INC.
SV59Z-2ZGD-S

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, verde de alta visibilidad
Artículo MI #12243764
No. Fabricante SV59Z-2ZGD-S
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
Precio41.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    26.67 cm, 10.5000 pulg.
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bolsillo plano trasero | Puntos de desgaste reforzados | Refuerzo de red | Parte superior de malla | Bolsillos de sarga | Ojales en el cuello
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ISEA 107-2020
  • Color de unión
    Negro
  • Color
    Verde de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaleco de seguridad Radians Sv59Z Tipo R Clase 2 para topógrafos de alta resistencia
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaleco Surveyor
  • Uso de la prenda
    Alta visibilidad, Surveyor
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    9 Total Pockets, Bolsillo Plano en la parte posterior, Ojales en el cuello
  • Material
    Malla de poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Número de bandas horizontales
    2
  • Número de subdivisiones
    9
  • Patrón
    Malla
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    SV59Z
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Inspector
  • Color del chaleco
    Verde de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
SV59Z-2ZGD-S TIPO R CLASE 2 SERVICIO PESADO S

También puede gustarle

Los clientes también compraron