Motion
IPH-26B-8-125-TT-11

NACHI AMERICA INC
IPH-26B-8-125-TT-11

Bomba IP doble serie IPH
Artículo MI #12254365
No. Fabricante IPH-26B-8-125-TT-11
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
IPH-26B-8-125-TT-11

Bomba IP doble serie IPH
Artículo MI #12254365
No. Fabricante IPH-26B-8-125-TT-11
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la bomba del cabezal
    2
  • Velocidad mínima
    600 rpm
  • Tamaño de la bomba del eje
    6

Detalles

  • Número de diseño
    11
  • Capacidad de la bomba del lado del cabezal
    8 pulg.3/rev
  • Número de catálogo del fabricante
    IPH-26B-8-125-TT-11
  • Material
    Hierro fundido
  • Presión máxima de funcionamiento
    4350 psi
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Método de montaje
    Tipo de brida
  • Material de la junta tórica
    Aluminio
  • Clasificación de presión
    3045 psi
  • Tipos de productos
    Bombas de engranajes
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido
  • Serie
    IPH
  • Velocidad de descarga lateral del eje
    De 97.5 gpm a 151.0 gpm
  • Capacidad de la bomba del lado del eje
    125 pulg.3/rev
  • Velocidad de descarga del lado de ventilación
    De 1.1 gpm a 2.5 gpm

Descripción general

Descripción del fabricante
IPH-26B-8-125-TT-11 BOMBA DE ENGRANAJES

También puede gustarle