Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bomba del cabezal4
- Velocidad mínima500 rpm
- Tamaño de la bomba del eje6
Detalles
- Número de diseño11
- Capacidad de la bomba del lado del cabezal20 pulg.3/rev
- Número de catálogo del fabricanteIPH-46B-20-100-11
- MaterialHierro fundido
- Presión máxima de funcionamiento4350 psi
- Velocidad máxima2000 rpm
- Método de montajeTipo de brida
- Material de la junta tóricaAluminio
- Clasificación de presión3045 psi
- Tipos de productosBombas de engranajes
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido
- SerieIPH
- Velocidad de descarga lateral del ejeDe 97.5 gpm a 151.0 gpm
- Capacidad de la bomba del lado del eje100 pulg.3/rev
- Velocidad de descarga del lado de ventilaciónDe 6.5 gpm a 10.2 gpm