Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bomba del cabezal5
- Velocidad mínima400 rpm
- Tamaño de la bomba del eje5
Detalles
- Número de diseño11
- Capacidad de la bomba del lado del cabezal40 pulg.3/rev
- Número de catálogo del fabricanteIPH-55B-40-64-11
- MaterialHierro fundido
- Presión máxima de funcionamiento4350 psi
- Velocidad máxima2000 rpm
- Método de montajeTipo de brida
- Material de la junta tóricaAluminio
- Clasificación de presión3045 psi
- Tipos de productosBombas de engranajes
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido
- SerieIPH
- Velocidad de descarga lateral del ejeDe 48.9 gpm a 76.6 gpm
- Capacidad de la bomba del lado del eje64 pulg.3/rev
- Velocidad de descarga del lado de ventilaciónDe 12.9 gpm a 20.2 gpm
Descripción general
Descripción del fabricante
IPH-55B-40-64-11 BOMBA DE ENGRANAJES