Motion
IPH-56B-50-100-11

NACHI HYDRAULIC
IPH-56B-50-100-11

IPH-56B-50-100-11
Artículo MI #12255023
No. Fabricante IPH-56B-50-100-11
Precio16,718.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI HYDRAULIC
IPH-56B-50-100-11

IPH-56B-50-100-11
Artículo MI #12255023
No. Fabricante IPH-56B-50-100-11
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
Precio16,718.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la bomba del cabezal
    5
  • Velocidad mínima
    400 rpm
  • Tamaño de la bomba del eje
    6

Detalles

  • Número de diseño
    11
  • Capacidad de la bomba del lado del cabezal
    50 pulg.3/rev
  • Número de catálogo del fabricante
    IPH-56B-50-100-11
  • Material
    Hierro fundido
  • Presión máxima de funcionamiento
    4350 psi
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Método de montaje
    Tipo de brida
  • Material de la junta tórica
    Aluminio
  • Clasificación de presión
    3045 psi
  • Tipos de productos
    Bombas de engranajes
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido
  • Serie
    IPH
  • Velocidad de descarga lateral del eje
    De 97.5 gpm a 151.0 gpm
  • Capacidad de la bomba del lado del eje
    100 pulg.3/rev
  • Velocidad de descarga del lado de ventilación
    De 12.9 gpm a 20.2 gpm

Descripción general

Descripción del fabricante
IPH-56B-50-100-11 BOMBA DE ENGRANAJES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"