Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la bomba del cabezal5
- Velocidad mínima400 rpm
- Tamaño de la bomba del eje6
Details
- Número de diseño11
- Capacidad de la bomba del lado del cabezal64 pulg.3/rev
- Número de catálogo del fabricanteIPH-56B-64-100-EE-11
- MaterialHierro fundido
- Presión máxima de funcionamiento4350 psi
- Velocidad máxima2000 rpm
- Método de montajeTipo de brida
- Material de la junta tóricaAluminio
- Clasificación de presión3045 psi
- Tipos de productosBombas de engranajes
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido
- SerieIPH
- Velocidad de descarga lateral del ejeDe 97.5 gpm a 151.0 gpm
- Capacidad de la bomba del lado del eje100 pulg.3/rev
- Velocidad de descarga del lado de ventilaciónDe 12.9 gpm a 20.2 gpm
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Nachi Standard Hydraulic Power UnitsNV - Vertical Style Power Unit NH - Horizontal Style Power Unit NSP Style Power Unit
View Literature
Nachi SK-G01 SeriesWet type solenoid operated directional control valve with Deutsch connector. High pressure, large capacity with minimal pressure loss. High dust and water resistance. High vibration proof. Shockless type available.
View Literature
Nachi SE Series Solenoid ValveMultiple valves with minimal wiring. 200mA Holding Current allows the utilization of I/O and wiring blocks to connect. 3000 PSI.
View Literature
Nachi Power MeisterCompact hydraulic system for energy savings and high precision. Pump operates only when necessary for energy savings and low noise. Compact all-in-one design saves space.
View Literature
More resources
Nachi NSPi Series
Use NACHI hydraulics to save energy. Replace your conventional hydraulic unit with the NSPi series inverter-driven hydraulic units to reduce power consumption with 69%.
Nachi Hydraulic Equipment for Industrial Machines
Pumps, Directional Control Valves and Modular Valves for Industrial Machinery.