Motion
NASGP-1A-16F-1H3-R-E10

NACHI HYDRAULIC
NASGP-1A-16F-1H3-R-E10

NASGP-1A-16F-1H3-R-E10
Artículo MI #12255100
No. Fabricante NASGP-1A-16F-1H3-R-E10
Precio463.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI HYDRAULIC
NASGP-1A-16F-1H3-R-E10

NASGP-1A-16F-1H3-R-E10
Artículo MI #12255100
No. Fabricante NASGP-1A-16F-1H3-R-E10
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
Precio463.39 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Número de diseño
    10
  • Brida
    AAG-A
  • Número de catálogo del fabricante
    NASGP-1A-16F-1H3-R-E10
  • Material
    Hierro fundido
  • Caudal máximo
    7.61 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3500 psi
  • Capacidad máxima de la bomba
    16 cc/rev
  • Montaje
    2 Montaje con perno
  • Material de la junta tórica
    Aluminio
  • Orientación del puerto
    Puerto lateral
  • Tipo de puerto
    Código 61 Brida
  • Clasificación de presión
    2987 psi
  • Tipos de productos
    Bombas de engranajes externas
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido
  • Capacidad de la bomba
    16 cm3/rev
  • Serie
    1
  • Tipo de eje
    3/4 Llave

Descripción general

Descripción del fabricante
NASGP-1A-16F-1H3-R-E10 BOMBA DE ENGRANAJES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"