Especificaciones
Detalles
- Número de diseño10
- BridaAAG-A
- Número de catálogo del fabricanteNASGP-1A-34F-1H3-R-E10
- MaterialHierro fundido
- Caudal máximo16.17 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3500 psi
- Capacidad máxima de la bomba34 cc/rev
- Montaje2 Montaje con perno
- Material de la junta tóricaAluminio
- Orientación del puertoPuerto lateral
- Tipo de puertoCódigo 61 Brida
- Clasificación de presión2987 psi
- Tipos de productosBombas de engranajes externas
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido
- Capacidad de la bomba34 cm3/rev
- Serie1
- Tipo de eje3/4 Llave