Motion
11812060

ANSELL
11812060

827284 HYFLEX 11812 TAMAÑO 6, 0
Artículo MI #12256543
No. Fabricante 11812060
Precio6.57 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
11812060

827284 HYFLEX 11812 TAMAÑO 6, 0
Artículo MI #12256543
No. Fabricante 11812060
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
Precio6.57 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    200-250 mm
  • Tamaño
    XS o tamaño 6

Descripción general

Descripción del fabricante
11812060 HYFLEX 11812 TAMAÑO 6, 0
  • Se rasga fácilmente en múltiples áreas de riesgoEl diseño de punto único permite que el guante se rasgue fácilmente en múltiples áreas de alto riesgo, lo que reduce significativamente el riesgo de lesiones en la mano si el guante se enreda en una herramienta giratoria
  • Diseño ultrafinoProporciona un tacto excelente para agarrar incluso las piezas más pequeñas
  • Tecnología ZONZ para una mayor comodidadLa tecnología ZONZ ofrece una transpirabilidad extrema para mantener las manos frescas y cómodasPrecauciones de uso
  • Este guante no protegerá directamente al trabajador de lesiones causadas por el contacto con una máquina giratoria afilada o de alta velocidad.
  • Si un guante se enreda en una máquina giratoria, se rompa o no, debe desecharse y no volver a utilizarse.
  • HyFlex 11-812 se ha diseñado para herramientas giratorias con un par mínimo de 10 Nm [7.4 pies-libras] y velocidades superiores a 200 rotaciones por minuto (rpm). HyFlex 11-812 no se recomienda para herramientas giratorias con menores par y/o velocidades. Es esencial realizar un análisis en profundidad de los requisitos de la aplicación a través de Ansell Guardian antes de su uso.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"