Motion
23052CAMKE4C3
Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 400 mm D.E., 104 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #12258639
No. Fabricante 23052CAMKE4C3
Precio9,243.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 400 mm D.E., 104 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #12258639
No. Fabricante 23052CAMKE4C3
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
Precio9,243.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    104 mm
  • Peso
    102.735 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    400160.02 lbf
  • Autorización interna
    C3
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    800 rpm
  • Velocidad máxima
    1900 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    580007.22 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
23052CAMKE4C3 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS
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
Los clientes también compraron