Motion
23960CAME4
Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 420 mm D.E., 90 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #12258815
No. Fabricante 23960CAME4
Precio15,861.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 420 mm D.E., 90 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #12258815
No. Fabricante 23960CAME4
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
Precio15,861.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    300 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    420 mm
  • En general Ancho  
    90 mm
  • Peso
    84.217 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    346205.86 lbf
  • Autorización interna
    CN
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    710 rpm
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    239
  • Capacidad de carga estática
    559774.41 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
23960CAME4 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron