Motion
32203J

NSK
32203J

32203J
Artículo MI #12259399
No. Fabricante 32203J
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
32203J

32203J
Artículo MI #12259399
No. Fabricante 32203J
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    17 mm
  • Ancho del cono
    16 mm
  • Cup Width  
    14 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Ancho general
    17.25 mm
  • Peso
    0.103 kg

Details

  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos cónicos de una fila
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos cónicos de 32203J metros y alta capacidad NSK
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 322
  • Capacidad de carga dinámica
    27100 N
  • Número de Upc del fabricante
    029176780387
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS 32203J
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo