Motion
111214.00
Motor a prueba de explosiones, 0.33 HP, 3 Ph, 60 Hz, 575 V, 1800 RPM, bastidor 56C , EPNV
Artículo MI #12267607
No. Fabricante 111214.00
Precio1,498.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones, 0.33 HP, 3 Ph, 60 Hz, 575 V, 1800 RPM, bastidor 56C , EPNV
Artículo MI #12267607
No. Fabricante 111214.00
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
Precio1,498.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    26.00 lb

Detalles

  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    EPNV (antideflagrante, no ventilado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    K
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • UPC_NO
    691720110669
  • Voltaje
    575 V

Descripción general

Descripción del fabricante
111214.00 1/3HP..1725RPM.56.EPNV./V.3PH.
  • El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
  • Cumple con el código de temperatura T3B con una temperatura superficial máxima de 329° F.
  • Los cojinetes sellados y lubricados permanentemente prolongan la vida útil del motor.
  • El motor de bastidor 140 e inferior incluye una caja de conductos a prueba de explosiones, enviada suelta.