Motion
184TTFS14101 1 1/2,900,TEFC,184T,3/60/23

LEESON (RRX)
184TTFS14101 1 1/2,900,TEFC,184T,3/60/23

Motor de uso general - 1-1/2 hp, 900 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 184T , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled)
Artículo MI #12269112
No. Fabricante 184TTFS14101 1 1/2,900,TEFC,184T,3/60/23
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
184TTFS14101 1 1/2,900,TEFC,184T,3/60/23

Motor de uso general - 1-1/2 hp, 900 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 184T , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled)
Artículo MI #12269112
No. Fabricante 184TTFS14101 1 1/2,900,TEFC,184T,3/60/23
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184T

Detalles

  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Número de Upc del fabricante
    722856014481
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • UPC_NO
    722856014481

Descripción general

Descripción del fabricante
184TTFS14101 1 1/2,900,TEFC,184T,3/60/23

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo