Especificaciones
Dimensiones
- Longitud15.55 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso52.00 lb
- Ancho11.02 pulg.
Detalles
- Tipo de montajeBase rígida
Descripción general
- El exterior completamente de acero inoxidable promueve la resistencia al agua y a la corrosión química.
- Los cojinetes de doble sellado prolongan la vida útil del motor al combatir los primeros signos de fallo de los cojinetes.
- Los sellos del eje de salida de acero inoxidable protegen contra contaminantes externos.
- Los sistemas de aislamiento ofrecen una protección superior contra picos de tensión.