Motion
CPHR-100-A

CARTER MFG CO
CPHR-100-A

Seguidor de leva plano - 1.0000 in de diámetro del rodillo, 0.4375 in de diámetro del pasador, 1.0000 in de longitud del pasador
Artículo MI #12275323
No. Fabricante CPHR-100-A
Precio91.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CARTER MFG CO
CPHR-100-A

Seguidor de leva plano - 1.0000 in de diámetro del rodillo, 0.4375 in de diámetro del pasador, 1.0000 in de longitud del pasador
Artículo MI #12275323
No. Fabricante CPHR-100-A
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
Precio91.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno excéntrico
    0.4375 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    3/16 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    7/16-20
  • Rodillo Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Poste Longitud  
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    230 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    630 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned

Descripción general

Descripción del fabricante
CPHR-100-A 1.00 PULGADAS, RODILLO ALTO, LISO,