Motion
CSCE-22-SB

CARTER MFG CO
CSCE-22-SB

Seguidor de leva plana - 0.6875 in de diám. del rodillo, 0.4375 in de ancho del rodillo, 0.2500 in de diám. de la clavija, 0.7500 in de longitud de la clavija, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #12275335
No. Fabricante CSCE-22-SB
Precio227.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CARTER MFG CO
CSCE-22-SB

Seguidor de leva plana - 0.6875 in de diám. del rodillo, 0.4375 in de ancho del rodillo, 0.2500 in de diám. de la clavija, 0.7500 in de longitud de la clavija, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #12275335
No. Fabricante CSCE-22-SB
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
Precio227.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    0.4320 pulg.
  • Diámetro del perno excéntrico
    0.2500 pulg.
  • Excentricidad
    0.015 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1/8 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    1/8 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    1/4-28
  • Rodillo Diámetro  
    0.6875 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.4375 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Poste Longitud  
    0.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.3120 pulg.
  • Par de apriete
    17.5 pulg./lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    860 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Sello
    Sellado
  • Material del poste
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
CSCE-22-SB .6875 PULGADAS, SEGUIDOR DE LA LÁMPARA DE LA AGUJA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"