Motion
CSY-40-S
Rodillo de horquilla con corona - 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado
Artículo MI #12275357
No. Fabricante CSY-40-S
Precio224.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla con corona - 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado
Artículo MI #12275357
No. Fabricante CSY-40-S
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
Precio224.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    84824000
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3530 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    CSY

Descripción general

Descripción del fabricante
CSY-40-S 1.25 PULGADAS, RODILLO DE HORQUILLA DE AGUJA,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good