Motion
5210WG C1
Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, 1.3120 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #12279918
No. Fabricante 5210WG C1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, 1.3120 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #12279918
No. Fabricante 5210WG C1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.02 pulg.
  • Ranura de llenado
    Sí
  • Ancho del anillo interior
    1.188 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Ancho del anillo exterior
    1.1880 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    1.3120 pulg.
  • Peso
    1.7 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    5210WG CONTACTO ANGULAR DE C1 BOLAS, DOBLE ROTACIÓN
  • Características y beneficios
    Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
  • Conexión a tierra de lavado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    087796043541
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • RPM de funcionamiento máximas
    108857.36057186 RPM (aceite), 90714.46714322 RPM (grasa)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °C
  • Número de cojinetes
    1
  • Clase de precisión
    ABEC-1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12700 lbf
  • Material de retención
    Acero
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Doble
  • Serie
    5200
  • Anillo con cierre a presión
    Sí
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    87796043541

Descripción general

Descripción del fabricante
5210WG CONTACTO ANGULAR DE C1 BOLAS, DOBLE ROTACIÓN
  • Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable