Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Ángulo de contacto20 °
- Radio de filete0.079 pulg.
- Ranura de llenadoNo
- Ancho del anillo interior1.75 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Ancho del anillo exterior1.7500 pulg.
- Exterior Diámetro110 mm
- En general Ancho1.7500 pulg.
- Peso3.85 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción5310K C3 CONTACTO ANGULAR DE BOLA DOBLE FILA
- Características y beneficiosFuncionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
- Conexión a tierra de lavadoNo
- Número de Upc del fabricante087796043886
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °C
- RPM de funcionamiento máximas92586.87735325 RPM (aceite), 77155.73112771 RPM (grasa)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50 °C
- Número de cojinetes1
- Clase de precisiónABEC-1
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial22500 lbf
- Capacidad de carga estática radial16600 lbf
- Material de retenciónAcero
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaDoble
- Serie5300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO87796043886
Descripción general
- Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable