Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Ángulo de contacto20 °
- Radio de filete0.059 pulg.
- Ancho del anillo interior1.5620 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.5620 pulg.
- Exterior Diámetro100 mm
- En general Ancho1.5625 pulg.
- Peso3.16 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de jaulaA presión
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción5309K C3 CONTACTO ANGULAR DE BOLA DOBLE FILA
- Características y beneficiosFuncionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
- Autorización internaC3
- Número de Upc del fabricante087796043831
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-50 °C
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial19600 lbf
- Capacidad de carga estática radial12700 lbf
- Material de retenciónAcero
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaDoble
- Serie5300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO87796043831
Descripción general
- Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable