Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete0.059 pulg.
- Ranura de llenadoSí
- Ancho del anillo interior1.562 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Ancho del anillo exterior1.5620 pulg.
- Exterior Diámetro100 mm
- En general Ancho1.6875 pulg.
- Peso3.22 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción5309WG CONTACTO ANGULAR DE C1 BOLAS, DOBLE ROTACIÓN
- Características y beneficiosFuncionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
- Conexión a tierra de lavadoNo
- Número de Upc del fabricante087796043879
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °C
- RPM de funcionamiento máximas105104.57905616 RPM (aceite), 87587.14921347 RPM (grasa)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50 °C
- Número de cojinetes1
- Clase de precisiónABEC-1
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial21600 lbf
- Capacidad de carga estática radial18300 lbf
- Material de retenciónAcero
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaDoble
- Serie5300
- Anillo con cierre a presiónSí
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO87796043879
Descripción general
Descripción del fabricante
5309WG CONTACTO ANGULAR DE C1 BOLAS, DOBLE ROTACIÓN
- Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable